Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 745-3160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40863981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-3160
EAN/GTIN:
     4055143660006
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 745-3160

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grauKlemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung.
Varianten mit Zulassung für Ex.
Werkseitig farbig gemischte Klemmenleisten.
Platzsparende Positionierung von zwei Klemmenleisten hintereinander möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
36
€ 7,90*
ab € 3,33435*
€ 4,29435*
Lager 3517
36
€ 4,98*
ab € 3,47223*
€ 4,46223*
36
Frei Haus
ab € 3,61362*
€ 4,64362*
33 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,45*
ab € 3,89556*
€ 4,98556*
15 Tage
unbekannt
36
€ 5,90*
ab € 3,9718*
€ 5,0718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,46223*
€ 5,31005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11223*
€ 4,89355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47223*
€ 4,13195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 160,64028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
€ 3,8027*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
€ 0,00707*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
€ 0,00706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
€ 0,0419*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
€ 0,00706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
€ 0,00708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
€ 0,0396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
€ 0,0414*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
€ 0,0396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
€ 0,0667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.