Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40864141 Herst.-Nr.: 869-399 EAN/GTIN: 4017332548779 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte grün-gelb 869-399 Abschlussplatte mit Befestigungsflansch M4 2,5 mm dick grün-gelb Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grün/gelb | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19304* | € 0,27304* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2141* | € 0,3041* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1896* | € 0,3196* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1964* | € 0,3364* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,214* | € 0,364* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|