Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 4mm²,grau 2604-3502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2604-3502 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3502 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40868931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3502
EAN/GTIN:
     4055143564984
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 4mm²,grau 2604-3502

Leiterplattenklemme
Hebel
4 mm²
Rastermaß 11,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
21,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
11,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12368*
€ 1,31368*
Lager 3517
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19534*
€ 1,40534*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24392*
€ 1,46392*
18 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3041*
€ 1,5241*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,40534*
€ 1,67235
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19534*
€ 1,42245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 168,6408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.