Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für T-Stück RTAD 600 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für T-Stück RTAD 600 E3
Deckel für T-Stück RTAD 600 E3
Artikel-Nr.:
     3517I-40950803
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTAD 600 E3
EAN/GTIN:
     4013339339501
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel für T-Stück RTAD 600 E3

Deckel für Anbau T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke in Edelstahl. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Anbau T-Stücke : RTA ... E3 Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 604 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
Weitere Informationen:
Breite:
604 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,12*
€ 115,03*
€ 5,95*
ab € 91,22*
€ 115,15*
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 119,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,16*
€ 122,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.