Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Rinnendeckel KKD 750


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 750
GFK-Rinnendeckel KKD 750
Artikel-Nr.:
     3517I-40952252
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKD 750
EAN/GTIN:
     4013339956210
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Rinnendeckel KKD 750

GFK-Deckel für Kabelleiter, gepresst, bestehend aus zwei Winkel zur Auflage auf die Kabelleiterholme sowie mit einem vernieteten Deckel mit nach oben herausgedrückten Sicken zur Stabilität, mit angeformter Lasche zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
750 mm
Materialstärke:
2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 84,68334*
€ 106,42334*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 84,68334*
€ 106,42334*
3
Frei Haus
ab € 84,68334*
€ 106,42334*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 86,75*
€ 108,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 93,55*
€ 117,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 106,42334*
€ 126,64377
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,44334*
€ 120,71757
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,00334*
€ 119,00397
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,68334*
€ 100,77317
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 319,27002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.