Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder ULIV 100 E4 (1Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder ULIV 100 E4 (1Paar)
Gelenkverbinder ULIV 100 E4 (1Paar)
Artikel-Nr.:
     3517I-40953873
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULIV 100 E4
EAN/GTIN:
     4013339960293
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Gelenkverbinder ULIV 100 E4 (1Paar)

Gelenkverbinder, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, die Verstellung erfolgt in 15° Winkelschritten und muss mit einer Schraube FKM 6X16 E4 (1) (im Lieferumfang enthalten) im Teilkreis verschraubt werden, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150..900 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 141,91*
€ 172,86*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 175,18*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 143,93*
€ 178,23*
1
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 182,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 154,93*
€ 191,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.