Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-T RTAK 50.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-T RTAK 50.100
Anbau-T RTAK 50.100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40955674
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTAK 50.100
EAN/GTIN:
     4013339210909
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück

Anbau-T RTAK 50.100

Anbau T-Stück, für Minikabelrinnen, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 50 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B : 50 x 102 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
40 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 29,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,78*
€ 37,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,47*
€ 51,76*
Frei Haus
ab € 40,91*
€ 53,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,47*
€ 55,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.