Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder KGV 60 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder KGV 60 E3
Gelenkverbinder KGV 60 E3
Artikel-Nr.:
     3517I-40957807
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KGV 60 E3
EAN/GTIN:
     4013339341856
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Gelenkverbinder KGV 60 E3

Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Kabelleiter- und Formstückholmen. für Kabelleiter : KL 60... Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle für Abmessungen (ca. Maße) H : 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 22,69*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 24,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,99*
€ 25,06*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,65*
€ 25,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.