Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte KUGV 5050 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkopfplatte KUGV 5050 E5
Schraubkopfplatte KUGV 5050 E5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40960802
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KUGV 5050 E5
EAN/GTIN:
     4013339089215
Suchbegriffe:
Kopfplatte
niedax kopfplatte
kopfplatte
kopfplatte u-profil

Schraubkopfplatte KUGV 5050 E5

Schraubkopfplatte, vertikal, Kopfplatte mit zwei angeschweißten Anschlussplatten, zur Montage an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil : U 5050/... E5 Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,03*
€ 211,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,75*
€ 211,82*
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 217,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.