Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung PS 640mA T KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung PS 640mA T KNX
Spannungsversorgung PS 640mA T KNX
Artikel-Nr.:
     3517I-41064617
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070958
EAN/GTIN:
     4003468902295
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib-spannungsversorgung theben

Spannungsversorgung PS 640mA T KNX

640 mA Spannungsversorgung KNX, mit integrierter Drossel wird die Buslinie von der KNX-Spannungsversorgung entkoppelt, mit Resetfunktion (20 Sek.), Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme, zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 183,82*
€ 223,95*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 185,15*
€ 225,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,29*
€ 229,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 233,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,45*
€ 236,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.