Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Drehsensor DS 4092 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Drehsensor DS 4092 TS
KNX Drehsensor DS 4092 TS
Artikel-Nr.:
     3517I-41065328
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DS4092TS
EAN/GTIN:
     4011377092501
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

KNX Drehsensor DS 4092 TS

mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 3fach mit Drucktaster und akustischem Signalgeber Funktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Status-LED:
nein
IR-Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 108,66*
€ 120,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 107,48*
€ 127,76*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 107,33*
€ 128,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 108,39*
€ 129,03*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 110,60*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.