| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41065680 Herst.-Nr.: 662140 EAN/GTIN: 4007235621402 |
| |
|
| | |
| Strahler sw PAR16 50W GZ10 662140 Albert-Deckenaufbaustrahler 662140 aus Aluminium mit separater Montageplatte. Eingerichtet für1 x PAR 16 max. 50 Watt, Fassung: GZ 10Schutzart IP 23 - Schutzklasse : schwarz Abmessungen: d 70 x 80 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Montageplatte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, einbauleuchte halogen gu10, deckenanbauleuchte, halogen deckeneinbaulampen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 93,50* | € 93,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,00* | € 98,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,09* | € 98,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,85* | € 100,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,24* | € 102,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|