Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Präsenzmelder alu integr. Busankoppler 3361 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Präsenzmelder alu integr. Busankoppler 3361 AL
KNX Präsenzmelder alu integr. Busankoppler 3361 AL
Artikel-Nr.:
     3517I-41069919
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     3361AL
EAN/GTIN:
     4011377095656
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder alu integr. Busankoppler 3361 AL

mit integriertem Busankoppler ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung, Raumthermostaten und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 oder Aufputzgehäuse Art.-Nr.: PM-KAPPE-1 bzw.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 167,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,02*
€ 167,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,14*
€ 168,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,17*
€ 168,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,75*
€ 172,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
SK180-90WW
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.