| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41077262 Herst.-Nr.: 2015600 EAN/GTIN: 4251317204452 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor climatronic 4M230 LS2 Tief AP 2015600 Schaltaktor zur Ansteuerung von Antrieben im WAREMA climatronic® System. Kann bis zu 4 Sonnenschutzantriebe bzw. 230 V AC Verbraucher schalten. Spezielle Anwendung ist der Einsatz von Sonnenschutzantrieben mit 3 Motorendschaltern (2 Tiefendschaltern). Die Zuordnung der angeschlossenen Verbraucher kann einzeln oder beliebig auf die 64 zur Verfügung stehenden Kanäle erfolgen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Breite in Teilungseinheiten: | 9 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,35* | € 427,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,04* | € 432,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|