| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41078072 Herst.-Nr.: 504200 EAN/GTIN: 4010337110798 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 4 Komfort 2-fach KNX 504200 Tastsensor 4 Komfort 2fach für Gira One und KNX System 55, mit Inbetriebnahme-Wippe Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,86* | € 116,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 95,24* | € 116,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,89* | € 116,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,60* | € 121,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 103,91* | € 126,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|