Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung (70 W) FP2015-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung (70 W) FP2015-A1
Stromversorgung (70 W) FP2015-A1
Artikel-Nr.:
     3517I-41078702
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54400B121A1
EAN/GTIN:
     4047625016081

Stromversorgung (70 W) FP2015-A1

Hilfsstromversorgung für alle Stationen (Zentralen und Terminals). Wandelt Netz- in Systemspannung um. Überwacht Netzspannung und Batterien.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom bei DC:
2500 A
Breite:
95 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 730,66*
€ 813,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 730,84*
€ 813,65*
Frei Haus
ab € 734,31*
€ 821,06*
Frei Haus
ab € 734,99*
€ 846,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.179,42*
€ 1.319,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,10*
€ 967,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,41*
€ 963,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,45*
€ 888,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,66*
€ 869,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.