Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81691
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81691
Artikel-Nr.:
     3517I-41152736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81691
EAN/GTIN:
     3303430816911
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81691

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,87*
€ 243,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,45*
€ 246,18*
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 251,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,46*
€ 261,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 245,00*
€ 291,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.