Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler vollgummi, sw 6483306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteiler vollgummi, sw 6483306
Wandverteiler vollgummi, sw 6483306
Artikel-Nr.:
     3517I-41153546
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6483306
EAN/GTIN:
     4015609243495
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler

Wandverteiler vollgummi, sw 6483306

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (648) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 419 x 340 x 220mm / H-B-T

Anschluss:
1 Verschlussschraube M40 unten
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen schräg 32A 5P 400V 6h
auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen schräg 16A 5P 400V 6h
auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 704,68*
€ 793,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 703,94*
€ 796,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 713,50*
€ 801,85*
Frei Haus
ab € 713,58*
€ 803,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 751,44*
€ 857,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,41*
€ 934,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,64*
€ 901,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.