Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 AP 136409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 AP 136409
MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 AP 136409
Artikel-Nr.:
     3517I-41156039
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     136409
EAN/GTIN:
     4015609011056
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 AP 136409

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Außenmaß 115mmx72mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.