Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB schwarz 700673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB schwarz 700673
Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB schwarz 700673
Artikel-Nr.:
     3517I-41157209
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700673
EAN/GTIN:
     4015609026227
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB schwarz 700673

WALTHER Anbaugehäuse
glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse
der Höhe 25,5mm
in schwarz
gewinkelt
mit Längsverriegelungsbügel aus Polyamid
Schutzart: IP65
für die Baureihen A3,A4, A5, D7 und D8
Montageausschnitt 21x21mm
Weitere Informationen:
Breite:
40,5 mm
Höhe:
25,5 mm
Tiefe:
38 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 6,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 7,69*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,85*
€ 8,36*
1
€ 3,90*
ab € 6,08*
€ 8,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.