| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41157255 Herst.-Nr.: 669409 EAN/GTIN: 4015609025084 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker 63A 4P 230V 9h IP67 669409 WALTHER Anbaugerätestecker 63A 4P 230V 9h IP67 schräg aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 114x114mm Befestigungsmaß 90x90mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 200..250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 127,12* | € 152,53* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,15* | € 155,93* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,29* | € 162,34* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 148,45* | € 177,73* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 148,34* | € 180,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|