Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7538504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7538504
CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7538504
Artikel-Nr.:
     3517I-41158299
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7538504
EAN/GTIN:
     4015609150595
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7538504

WALTHER CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 10 Steuerkontakte
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 75x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 172,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 139,61*
€ 172,87*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 144,23*
€ 175,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 145,63*
€ 177,77*
1
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 178,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.