Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 2f 710802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 2f 710802
Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 2f 710802
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41158515
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710802
EAN/GTIN:
     4015609029563
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 2f 710802

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 2fach 9pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe B6
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Länge:
51,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 8,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,53*
€ 8,04*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,13*
€ 8,76*
1
€ 3,90*
ab € 6,37*
€ 9,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.