| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41158802 Herst.-Nr.: 717700 EAN/GTIN: 4015609424825 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B16 f.Anbau+Tüllenseite 717700 WALTHER Schutzdeckel aus Kunststoff mit Fangschnur zum Aufrasten für schraubbare Tüllengehäuse Schutzart: IP50 für die Baureihe B16 Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | rasten | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | ja | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP50 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,00* | € 7,39* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,96* | € 7,40* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,51* | € 7,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,21* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,77* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|