Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Druckring M40 ausschneidbar 717624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring M40 ausschneidbar 717624
Dichtring m.Druckring M40 ausschneidbar 717624
Artikel-Nr.:
     3517I-41158858
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717624
EAN/GTIN:
     4015609307364

Dichtring m.Druckring M40 ausschneidbar 717624

WALTHER Dichtring M40
mit Einschnitten
und Druckringe M40
aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
34 mm
Stärke:
0,8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,33*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,21*
€ 4,73*
1
€ 3,90*
ab € 3,31*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.