Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 11h IP54 FW110511CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 11h IP54 FW110511CC
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 11h IP54 FW110511CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41165715
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110511CC
EAN/GTIN:
     4015609059065
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 11h IP54 FW110511CC

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 11h IP54 250/440V 60Hz ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 156,95*
€ 191,42*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 194,51*
1
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 202,24*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 174,06*
€ 207,96*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 188,46*
€ 224,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,51*
€ 231,4669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,29*
€ 230,0151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,45*
€ 220,6855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,77*
€ 213,9263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,91*
€ 191,4829
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.