Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P11h IP54 FW610511PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P11h IP54 FW610511PH
CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P11h IP54 FW610511PH
Artikel-Nr.:
     3517I-41165994
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW610511PH
EAN/GTIN:
     4015609059515
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P11h IP54 FW610511PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender gerade
mit Schraubtechnik
16A 5P 11h IP54 250/440V 60Hz ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,86*
€ 513,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,12*
€ 514,16*
Frei Haus
ab € 448,62*
€ 518,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,79*
€ 552,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,59*
€ 611,1721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,96*
€ 604,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,87*
€ 567,4753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,96*
€ 555,6824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,86*
€ 529,3834
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.