| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41167136 Herst.-Nr.: P419 EAN/GTIN: 4260182061046 |
|
|
| | |
| Wand- und Deckenkrümmer 30° M20/M25 P419 Der Wand- und Deckenkrümmer P419 ist im 30° Winkel gestaltet und eignet sich für die Verwendung mit M20 oder M25 Rohren. Er bietet eine absolut sichere Zugentlastung und eine zuverlässige Weiterführung der Leerrohre. Die Endübergänge lassen sich als Wand- oder Deckenkrümmer montieren und eignen sich dank der kleinen Bauform ideal für die Installation in eng gelegtem Bewehrungseisen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30° | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Mit Deckel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,98* | € 126,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,01* | € 126,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,59* | € 131,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,5015* | € 132,3115* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|