Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 1000V 1h AT1D0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 1000V 1h AT1D0501
CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 1000V 1h AT1D0501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41167687
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1D0501
EAN/GTIN:
     4015609067220
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 1000V 1h AT1D0501

CEE Hochstrom Wandsteckdose 315A 5P 1000V~ 1h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 880 x 550 x 362mm /HxBxT
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.752,71*
€ 8.041,64*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.599,65*
€ 8.042,55*
Frei Haus
ab € 7.830,46*
€ 8.119,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.071,00*
€ 8.361,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.041,64*
€ 9.569,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.990,54*
€ 9.508,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.810,91*
€ 9.294,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.752,71*
€ 9.225,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.