Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW714406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW714406CC
Artikel-Nr.:
     3517I-41168991
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714406CC
EAN/GTIN:
     4015609275632
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW714406CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 6h 380-415V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 218,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,13*
€ 219,42*
Frei Haus
ab € 224,34*
€ 224,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,98*
€ 226,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,15*
€ 259,5985
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 43,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.