Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B
Artikel-Nr.:
     3517I-41169116
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W4473B
EAN/GTIN:
     4011721185132
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B

Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In einer Gruppeninstallation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist bereits für die einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen Bereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
44 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
192 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.393,68*
€ 2.640,18*
Frei Haus
ab € 2.401,69*
€ 2.665,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,18*
€ 3.141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,36*
€ 3.096,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.487,11*
€ 2.959,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,38*
€ 2.889,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,68*
€ 2.848,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.