Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41169586 Herst.-Nr.: XUFZ11 EAN/GTIN: 3389110344394 |
| |
|
| | |
| Schneidwerkzeug XUFZ11 Sensorzubehör, Glasfaserschneider, für Glasfaser Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Bauart: | sonstige | Für Singlemode 125 µm: | nein | Für Multimode 125 µm: | nein | Für POF-Fasern 1000 µm: | nein | Für PCF/HCS-Fasern 230 µm: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,21* | € 6,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,27* | € 6,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,87* | € 6,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,88* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|