| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41203378 Herst.-Nr.: 1055753 EAN/GTIN: 4063151784003 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schutzkappe PROT-M23PRO-OT-IP20 Kunststoff-Schutzkappe, M23, Schutzart: IP20, Serie: M23 PRO Weitere Informationen: | | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Umgebungstemperatur: | 105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,6564* | € 0,9364* | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 0,94* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,7332* | € 1,0532* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|