Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-17P1N12WB00X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-17P1N12WB00X
Artikel-Nr.:
     3517I-41204394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1241336
EAN/GTIN:
     4063151453459
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-17P1N12WB00X

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,39*
€ 748,64*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 685,05*
€ 749,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,29*
€ 839,35*
Frei Haus
ab € 774,65*
€ 847,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 748,64*
€ 890,8816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 742,15*
€ 883,1585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 718,08*
€ 854,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 703,41*
€ 837,0579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 679,39*
€ 808,4741
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 16,98475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.