| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41206104 Herst.-Nr.: 4139100795 EAN/GTIN: 4024337076169 |
|
|
| | |
| Kabelkupplung Kabellänge 2 Meter GDK-M08US/WO0-2 Kabelkupplung M8 3-Leiter, gerade, Kabellänge 2 Meter, IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 2 m | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,76* | € 11,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,09* | € 11,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,53* | € 12,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,68* | € 13,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,29* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|