| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41206131 Herst.-Nr.: 7000-08001-2300300 EAN/GTIN: 4048879233811 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder M8 gerade 7000-08001-2300300 M8 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,79* | € 10,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,15* | € 10,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,33* | € 11,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,91* | € 12,98* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|