Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker BCP-500- 3 G#1435640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker BCP-500- 3 G#1435640
Artikel-Nr.:
     3517I-41209625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1435640
EAN/GTIN:
     4063151813086
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenstecker BCP-500- 3 G#1435640

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: signalgrau, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: BCP, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: BASICLINE 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 1,32955*
€ 1,49955*
24 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 1,342*
€ 1,502*
2000
Frei Haus
ab € 1,35278*
€ 1,51278*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,4612*
€ 1,8212*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,49955*
€ 1,78446
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,32955*
€ 1,58216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.999,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.