Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktsteckverbinder SDC 2,5/ 8-P#1364973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41215952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1364973
EAN/GTIN:
     4063151711559
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
direktsteckverbinder

Direktsteckverbinder SDC 2,5/ 8-P#1364973

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Artikelfamilie: SDC 2,5/..-PV, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,7 mm, Stecksystem: SKEDD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,41*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5977*
€ 4,4177*
50
Frei Haus
ab € 3,6998*
€ 4,5398*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,9409*
€ 4,7909*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9431*
€ 4,8331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.