| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41216149 Herst.-Nr.: 1251522 EAN/GTIN: 4063151357726 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme ZFKDSA 2,5-5#1251522 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 22, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 2,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Höhe: | 17,7 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5,08 mm | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 5,88* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 5,89* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,258* | € 5,968* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 6,03* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,8163* | € 6,5163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|