Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand TU-06P1NC2WB5DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand TU-06P1NC2WB5DX
Artikel-Nr.:
     3517I-41216906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1245353
EAN/GTIN:
     4063151447267
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand TU-06P1NC2WB5DX

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: TU, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 1,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 28,395*
€ 32,705*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 31,90*
€ 36,77*
20
Frei Haus
ab € 32,222*
€ 37,102*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 38,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,705*
€ 38,91895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,395*
€ 33,79005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 654,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.