| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41251348 Herst.-Nr.: 210521 EAN/GTIN: 4251401404423 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 1404-11 GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 1400Eingang: 3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne AbsicherungAbmessungen: H x B x T = 78 x 290 x 65 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,25Gewicht: ca. 2,5 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,00* | € 117,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,56* | € 128,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,05* | € 139,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,49* | € 145,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 122,96* | € 154,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|