| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41251385 Herst.-Nr.: 1533699 EAN/GTIN: 4017918992248 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Steckverbinder SACC-M12FSB-5CONPG9 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Für Kabelaußendurchmesser: | 6..8 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, phoenix contact sensorkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,20* | € 13,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 13,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,30* | € 13,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,44* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|