Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul f.Stiftkontakte 09140023021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul f.Stiftkontakte 09140023021
Modul f.Stiftkontakte 09140023021
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41252743
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023021
EAN/GTIN:
     5713140019843
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Kontakteinsätze
crimpstecker harting

Modul f.Stiftkontakte 09140023021

Han HV Modul, Doppelmodul, für Han E Crimpkontakte, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / PTFE (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
5000 V
Bemessungsstoßspannung:
15 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,08*
€ 78,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 78,22*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,7689*
€ 78,3363*
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 80,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,26443*
€ 84,30443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,143*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,91*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,25*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 22,07*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,80*
Zubehör
Harting
09140023121
ab € 76,6117*
Zubehör
Harting
09 33 000 6106
ab € 0,1521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.