Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-M12MS-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C4-M12MS-PG7
AB-C4-M12MS-PG7
Artikel-Nr.:
     3517I-41254246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260649
EAN/GTIN:
     4044774464022
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

AB-C4-M12MS-PG7

Datensteckverbinder AB-C4-M12MS-PG7
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
20,2 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
4..6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,77*
€ 9,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,77*
€ 3,90*
ab € 7,67*
€ 11,07*
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 14,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.