| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41254344 Herst.-Nr.: 09140010313 EAN/GTIN: 5713140018990 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse Metall, schwarz 09140010313 Trägergehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,56* | € 20,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,2739* | € 21,1247* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,59* | € 22,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,49* | € 23,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,25* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|