Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Kunststoff f.1xD-Sub 50-p 09200009931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter-Kunststoff f.1xD-Sub 50-p 09200009931
Adapter-Kunststoff f.1xD-Sub 50-p 09200009931
Artikel-Nr.:
     3517I-41255129
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200009931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Adapter-Kunststoff f.1xD-Sub 50-p 09200009931

Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 16 A, Adapter für: D-Sub 5
Weitere Informationen:
Breite:
22,8 mm
Länge:
56,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 6,495*
€ 9,265*
2
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,28*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,13732*
€ 10,13732*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 7,1251*
€ 10,231*
2
€ 3,90*
ab € 7,365*
€ 10,455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,885*
€ 10,57315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,955*
€ 9,46645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,495*
€ 7,72905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.