Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul VC-A 2-BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindmodul VC-A 2-BM
Blindmodul VC-A 2-BM
Artikel-Nr.:
     3517I-41257640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607815
EAN/GTIN:
     4017918962586
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Blindmodul für Modulträgerrahmen
Steckverbinder Blindmodul

Blindmodul VC-A 2-BM

Blindmodul, Artikelfamilie: VARIOCON, Blindmodul, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
0 A
Umgebungstemperatur:
100 °C
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,49*
€ 0,69*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4961*
€ 0,6935*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5106*
€ 0,7206*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5328*
€ 0,7428*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,538*
€ 0,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7206*
€ 0,85751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.