Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T4-Z-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-41257802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886582
EAN/GTIN:
     4017918848002
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T4-Z-M25

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC4, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: nickel
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
111 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,35*
€ 24,97*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 21,36*
€ 25,08*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,172*
€ 26,012*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,49*
€ 26,27*
7 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,52*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1853706
ab € 1,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1886757
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.