Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han PushPull Power 4/0 Kab elseite Crimp 09352310423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han PushPull Power 4/0 Kab elseite Crimp 09352310423
Han PushPull Power 4/0 Kab elseite Crimp 09352310423
Artikel-Nr.:
     3517I-41258397
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352310423
EAN/GTIN:
     5713140054202
Suchbegriffe:
Steckerset
harting steckerset
steckerset ip67

Han PushPull Power 4/0 Kab elseite Crimp 09352310423

Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 5, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,23*
€ 11,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,0959*
€ 13,335*
€ 3,90*
ab € 9,33*
€ 13,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,05*
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,94*
Zubehör
Harting
09350006207
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09350006206
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09352310331
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.