| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41259865 Herst.-Nr.: 05.545.0321.8 EAN/GTIN: 4015573865327 |
|
|
| | |
| Steckerkontakt 4qmm 05.545.0321.8 RST20i5/4 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 4,0 mm²/AWG1 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,2835* | € 0,3835* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3094* | € 0,4194* | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,3187* | € 0,4287* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3374* | € 0,4523* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3466* | € 0,4566* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|